Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

M-CUBE bag set with ABS/AHKS/AWS, 7 pcs

M-CUBE bag set with ABS/AHKS/AWS, 7 pcs
MASTER M-CUBE

Art. N° 0988044348
EAN 4099618474019
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
7 pieces, ABS 18 COMPACT M-CUBE cordless drill/driver, AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE cordless hand-held circular saw, AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE cordless angle grinder, 3x Li-ion 18 V W-CONNECT rechargeable batteries, ALG 18 V high-speed charger and power tool bag
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

7 PCS

M-CUBE bag set with ABS/AHKS/AWS, 7 pcs comprenant:
1 x
Sac de transport pour machines à batterie

SAC TRANSPORT TRIO MACHINES BATTERIE

Description: Sac robuste pour le transport de machines
Quantité: 1 x
1 x
Scie circulaire à batterie Li-Ion 18 V AHKS 18-68 compact M-CUBE

SCIE CIRC. AHKS 18-68 COMPACT SANS BAT.

MASTER M-CUBE
Description: Scie circulaire sans fil robuste et puissante pour le travail du bois
Quantité: 1 x
1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact M-CUBE®

VISSEUSE-PERCEUSE ABS18 COMPACT SANS BAT

MASTER M-CUBE
Description:
0 Ah; Vitesse à vide 1-2 min./max.: 0-600 / 0-1900 tr/min; Diamètre de perçage acier max.: 13 mm
Visseuse-perceuse à batterie compacte et puissante sans charbons pour les opérations de vissage et de perçage moyennes
Quantité: 1 x
1 x
Meuleuse dangle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®

MEULEUSE AWS 18-125-P COMPACT SANS BAT.

MASTER M-CUBE
Description: Meuleuse d'angle à batterie compacte, puissante et sans charbons pour les travaux réguliers de meulage et de coupe
Quantité: 1 x
3 x
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Description:
5 Ah
The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
Quantité: 3 x
1 x
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR ALG 18/6 FAST M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Description: Convient aux batteries Li-Ion 18 V M-CUBE
Quantité: 1 x