Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

M-CUBE bag set with ABS/AHKS/APS, 7 pcs

M-CUBE bag set with ABS/AHKS/APS, 7 pcs
MASTER M-CUBE

Cikksz. 0988044345
EAN 4099618473982
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
7 pieces, ABS 18 COMPACT M-CUBE cordless drill/driver, AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE cordless hand-held circular saw, APS 18 COMPACT M-CUBE cordless jigsaw, 3x Li-ion 18 V W-CONNECT rechargeable batteries, ALG 18 V high-speed charger and power tool bag
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

7 darab

Tartalmaz: M-CUBE bag set with ABS/AHKS/APS, 7 pcs:
1 x
Géptartó táska műanyag alsó résszel

SZERSZÁMTÁSKA-GÉPEKHEZ-450X315X340MM

Leírás: Gépek szállításához használatos strapabíró táska
Mennyiség: 1 x
1 x
Akkus kézi körfűrész, AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

AKKUS KÖRFŰRÉSZ AHKS 18-68 COMPACT KART

MASTER M-CUBE
Leírás: Robusztus és nagy teljesítményű M-CUBE akkus kézi körfűrész faipari alkalmazásokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
APS 18 COMPACT M-CUBE dekopír fűrész

AKKUS DEKOPÍRFŰRÉSZ APS 18 COMPACT KART

MASTER M-CUBE
Leírás: Precíz és erős M-CUBE akkus dekopír fűrész univerzális használatra fában
Mennyiség: 1 x
1 x
ABS 18 COMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT KART

MASTER M-CUBE
Leírás:
0 Ah; Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.: 0-600 / 0-1900 Ford/perc; Max. furatátmérő acélban: 13 mm
Kompakt, nagy teljesítményű szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozó közepes igénybevételű csavarozási és fúrási munkákhoz
Mennyiség: 1 x
3 x
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Leírás:
5 Ah
The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
Mennyiség: 3 x
1 x
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

M-CUBE TÖLTŐ ALG 18/6 FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Leírás: BASIC M-CUBE 18 V-os Li-ion akkumulátorokhoz alkalmas
Mennyiség: 1 x