Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

M-CUBE bag set with ABS/ABH/ASS 1/4 inch, 7 pcs

M-CUBE bag set with ABS/ABH/ASS 1/4 inch, 7 pcs
MASTER M-CUBE

Art. N° 0988044334
EAN 4099618473852
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
7 pieces, ABS 18 COMPACT M-CUBE cordless drill/driver, ABH 18 COMPACT M-CUBE cordless rotary hammer drill, ASS 18-1/4 inch COMPACT M-CUBE cordless impact driver, 3x Li-ion 18 V W-CONNECT rechargeable batteries, ALG 18 V high-speed charger and power tool bag
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

7 PCS

M-CUBE bag set with ABS/ABH/ASS 1/4 inch, 7 pcs comprenant:
1 x
Sac de transport pour machines à batterie

SAC TRANSPORT TRIO MACHINES BATTERIE

Description: Sac robuste pour le transport de machines
Quantité: 1 x
1 x
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4 compact M-CUBE

VIS. CHOCS ASS 18-1/4 COMPACT SANS BAT.

MASTER M-CUBE
Description: Visseuse à chocs sans fil légère et compacte avec porte-embout ¼" (E 6,3) intégré
Quantité: 1 x
1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact M-CUBE®

VISSEUSE-PERCEUSE ABS18 COMPACT SANS BAT

MASTER M-CUBE
Description:
0 Ah; Vitesse à vide 1-2 min./max.: 0-600 / 0-1900 tr/min; Diamètre de perçage acier max.: 13 mm
Visseuse-perceuse à batterie compacte et puissante sans charbons pour les opérations de vissage et de perçage moyennes
Quantité: 1 x
1 x
Marteau-perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 COMPACT M-CUBE

MARTEAU PERFO. ABH 18 COMPACT SANS BAT.

MASTER M-CUBE
Description:
0 Ah
Marteau-perforateur à batterie compact, puissant et sans charbons pour les travaux de perçage moyens à intensifs, et de burinage léger
Quantité: 1 x
3 x
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Description:
5 Ah
The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
Quantité: 3 x
1 x
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR ALG 18/6 FAST M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Description: Convient aux batteries Li-Ion 18 V M-CUBE
Quantité: 1 x