Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

M-CUBE Werkstatt Set 3

M-CUBE ASS 18/AWS 18 Werkstatt-Set 3, 5-tlg
M-CUBE WERKSTATT SET 3

Art.-Nr. 0988044524

EAN 4099618546105

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
M-CUBE Werkstatt Set 3

Art.-Nr. 0988044524
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
5-teilig, bestehend aus Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT, Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT, 2 x 5 Ah Akku Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT und Schnellladegerät
Das praktische Maschinenset besteht aus dem kraftvollen Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT mit einstellbaren Leistungsstufen für vielseitige Einsatzzwecke und dem robusten Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten inklusive 2 x 5 Ah Akku Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT und Schnellladegerät.

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

M-CUBE Werkstatt Set 3 inklusive:
1 x
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE

SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/2ZO COMP)-KARN

Beschreibung:
0 Ah
Kompakter und kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke
Menge: 1 x
1 x
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT-1)-KRTN

Beschreibung: Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 Volt 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Beschreibung:
5 Ah
Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x