Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

M-CUBE W-CONNECT Maxi set 4

M-CUBE W-CONNECT Maxi set 4
MASTER M-CUBE

Obj. č. 0988020339
EAN 4099618350283

-,--
Cena za balení
| Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Consists of four power tools including three M-CUBE W-CONNECT rechargeable batteries and charger
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zahrnuta položka: M-CUBE W-CONNECT Maxi set 4:
1 x
Akumulátorový rázový klíč ASS 18, 1/2 palce, COMPACT M-CUBE

AKU RÁZ.UTAHOVÁK-ASS18-1-2“COMPACT-SOLO

MASTER M-CUBE
Popis: Kompaktní a výkonný akumulátorový rázový utahovák se seřiditelným nastavením výkonu a vysokým utahovacím momentem pro všestranné použití
Množství: 1 x
1 x
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKU.VRT.ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT SOLO

MASTER M-CUBE
Popis: Lehký, výkonný bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák pro středně náročné šroubování a vrtání
Množství: 1 x
1 x
Aku vrtací kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE

AKU VRTACÍ KLADIVO-ABH 18 COMPACT SOLO

MASTER M-CUBE
Popis: Kompaktní, výkonné bezkartáčové akumulátorové vrtací kladivo pro středně těžké vrtání a lehké sekání
Množství: 1 x
1 x
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akumulátorová úhlová bruska

AKU ÚHL. BRUSKA AWS 18-125P-COMP-1-SOLO

MASTER M-CUBE
Popis: Kompaktní a výkonná bezkomutátorová akumulátorová úhlová bruska pro středně náročné hrubování a řezání
Množství: 1 x
3 x
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-(18V/5,0AH-(M-CUBE)-W-CONNECT)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Popis:
5 Ah
The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
Množství: 3 x
1 x
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/6 FAST)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Popis: Vhodná pro dobíjecí baterie Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE
Množství: 1 x
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace