Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

M-CUBE W-CONNECT ABS 18 SUBCOMPACT case set 4 pcs

M-CUBE W-CONNECT ABS 18 SUBCOMPACT case set 4 pcs

Art. N° 0988045556

EAN 4099618744587

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
M-CUBE W-CONNECT ABS 18 SUBCOMPACT case set 4 pcs

Art. N° 0988045556
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
4 pieces, consisting of ABS 18 SUBCOMPACT cordless drill/driver incl. 2x 5 Ah Li-ion 18 V M-CUBE W-CONNECT battery packs and high-speed charger
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

4 PCS

M-CUBE W-CONNECT ABS 18 SUBCOMPACT case set 4 pcs comprenant:
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE®

VISS-PERC. LI-ION 18 V ABS 18 SUBCOMPACT

Description: Visseuse-perceuse sans fil très compacte et puissante avec un système d'emmanchement rapide M-CLICK pour les travaux de vissage et de perçage légers et moyens
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

Description:
5 Ah
La batterie rechargeable la plus puissante, la plus rapide et la plus durable de la gamme M-CUBE® La batterie rechargeable Li-ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
Quantité: 2 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET VISSEUSE ABS18SUBCOMPACT

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
1 x
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR LI-ION 18V / 8A ALG 18/8 M-CUBE

Description: Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
Quantité: 1 x