Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

M-CUBE W-CONNECT ABS 18 SUBCOMPACT M-CLICK 7 pcs

M-CUBE W-CONNECT ABS 18 SUBCOMPACT M-CLICK 7 pcs

Cod. art. 0988045560

EAN 4099618744655

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
M-CUBE W-CONNECT ABS 18 SUBCOMPACT M-CLICK 7 pcs

Cod. art. 0988045560
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
7 pieces, consisting of ABS 18 SUBCOMPACT cordless drill/driver incl. 2x 5 Ah Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT battery packs, high-speed charger, BHM-1/4 inch M-CLICK bit holder, M-CLICK+ WV-90 angle attachment and M-CLICK EV-11 eccentric attachment
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

7 PZ

M-CUBE W-CONNECT ABS 18 SUBCOMPACT M-CLICK 7 pcs compreso:
1 x
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA-(ALG 18/8)

Descrizione: Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Descrizione: Sistema ideale per lo stoccaggio flessibile di piccoli componenti, utensili elettrici, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
1 x
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

TRAP-AVVIT-BATT-ABS18SUBCOMPACT-MANDR

Descrizione: Trapano/avvitatore a batteria estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per attività di avvitamento e foratura leggere e medie
Quantità: 1 x
2 x
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERIA-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Descrizione:
5 Ah
La batteria ricaricabile più potente, a ricarica rapida e di lunga durata della famiglia M-CUBE. La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, compatta, potente e resistente, è ideale per l'uso professionale e universale.
Quantità: 2 x
1 x
Portainserti M-CLICK BHM-1/4 poll.

PORTAINS-(M-CLICK)-1/4P-MAGN

Descrizione: Portainserti con sistema di cambio rapido M-CLICK per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK
Quantità: 1 x
1 x
Attacco angolare M-CLICK+ WV-90

TESTA-ANGOLO-M-CLICK-1/4P

Descrizione: Componente aggiuntivo ad angolo di 90° con sistema di cambio rapido M-CLICK+ per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK o M-CLICK+
Quantità: 1 x
1 x
Attacco eccentrico M-CLICK EV-11

TESTA-ECC-M-CLICK-1/4

Descrizione: Attacco eccentrico con angolo stretto e sistema di cambio rapido M-CLICK per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK
Quantità: 1 x
1 x
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

TERMOFORMATO-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre il tuo utensile elettrico MASTER o M-CUBE di Würth in modo ordinato e sicuro.
Quantità: 1 x