M-CUBE®-Set für den Holzbau

AHKS 18-68 COMPACT mit AFS 18 COMPACT M-CUBE 4-tlg
M-CUBE SET FÜR DACHDECKER

Art.-Nr. 0988013572

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

M-CUBE®-Set für den Holzbau

Art.-Nr. 0988013572

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Drei M-CUBE® Maschinen mit drei leistungsfähigen M-CUBE® Akkus und einem Ladegerät
Praktisches Akku-Maschinen Set für den täglichen Einsatz im Holzbau, bestehend aus dem starken Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER und der robusten Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT mit 1 x 5 Ah Akku in einer Tasche. Zusätzlich im Set enthalten ist die Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT inklusive 2 x 5 Ah Akkus und Schnellladegerät im Systemkoffer.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

M-CUBE®-Set für den Holzbau inklusive:

1 x
Maschinentasche mit Kunststoffboden

WZGTASH-F.MASCHINEN-450X315X340MM

Beschreibung: Robuste Koffertasche zum transportieren von Maschinen
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-KARTON-SOLO

MASTER M-CUBE
Beschreibung: Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde
Menge: 1 x
1 x
Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

HNDKRSAE-AKKU-(AHKS 18-68 COMPACT)-2X5AH

MASTER M-CUBE
Beschreibung:
Mit 2 x 5,0 Ah Akkus, 6A Ladegerät und Kreissägeblatt
Robuste und kraftvolle M-CUBE Akku-Handkreissäge für Holzanwendungen
Menge: 1 x
1 x
Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE

SAEBELSAE-AKKU-(AFS 18 COMPACT)-KARTON

MASTER M-CUBE
Beschreibung: Leistungsstarke und robuste M-CUBE Akku-Säbelsäge
Menge: 1 x
1 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-(18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung: Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen