Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

M-CUBE POWERQUAD M akkumulátoros LED munkalámpa

Akkus LED munkalámpa, POWERQUAD M-CUBE

Cikksz. 5701501000

EAN 4099618825019

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
M-CUBE POWERQUAD M akkumulátoros LED munkalámpa

Cikksz. 5701501000
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
Nagy teljesítményű fényforrással és cserélhető akkumulátor-rendszerrel rendelkező lámpa
  • Fokozatmentesen szabályozható fényerejű (5–100%) fényforrás (200–4000 lumen)

  • Az M-CUBE cserélhető akkumulátor-rendszer segítségével elkerülhető az állásidő/töltési idő

  • LED panel rendkívül hatékony SMD LED-ekkel

  • Az opálos burkolat széles fénysugarú, csökkentett ragyogású fényt eredményez

  • Hat irányban állítható fénysugárszög

  • Ütés- és törésálló ház

  • Gyártási hely: Németország
Megjegyzés

Akkumulátor és töltőkészülék nélkül!

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területBeltéri és kültéri használatra (opcionálisan akkumulátorcsomag-burkolattal, IP54)
ÚtmutatóA villogó fény (első szint) és a 200 lumenre csökkenő fényerő (második szint) jelzik, hogy az akkumulátort ki kell cserélni

Min./max. fényáram

200 / 4000 lm

Színhőmérséklet

5000 K

Ütésállóság

IK08

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Protection class IP with cover

IP 54

Névleges feszültség

18 V/DC

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Névleges teljesítmény

28,5 W

Min./max. működési hőmérséklet

-15 eddig: 40 °C

Szélesség x magasság x mélység

300 x 320 x 140 mm

W-Connect képes

Igen, tartozékok használatával

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkumulátor, Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/2AH M-CUBE BASIC

Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 18 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
x 1 db
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Az M-CUBE család legerősebb, gyors töltésű és hosszú élettartamú akkumulátora. A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátor ideális professzionális és univerzális használatra.
x 1 db
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

TÖLTŐ-(ALG 18/8)

Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
x 1 db
Battery pack Li-Ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/8.0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Háromlábú állvány üzemi világításhoz, Premium

TRIPOD-(F.WRKLGHT-PREMIUM)-WO.RL

With two-way, continuous height adjustment and integrated spirit level for horizontal alignment
x 1 db
Korlát háromlábú munkalámpa állványhoz

RL-F.WRKLGHTTRIPOD-POWERQUAD

Két munkalápa szerelhető fel rá
x 1 db
2C battery cover for POWERQUAD M-CUBE

COV-LAMP-CORDL-LED-POWERQUAD-(M-CUBE)

For increasing the protection rating from IP20 to IP54 (splash-proof)
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Elülső lap LED-munkalámpához, Powerquad

SP-FRONTPLATE-LIGHT-(POWERQUAD-M)