Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

M-CUBE OUTDOOR-TOOLS MAXI-SET

M-CUBE OUTDOOR TOOLS MAXI SET

Art.-Nr. 0988083384

EAN 4068362403996

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
M-CUBE OUTDOOR-TOOLS MAXI-SET

Art.-Nr. 0988083384

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bestehend aus 4 Geräten inkl. 3 x 8 Ah Akku Li-Ion 18 V M-CUBE und Ladegerät ALG 18 Volt M-CUBE

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung


auf Herstellungs- und Materialfehler

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V

M-CUBE OUTDOOR-TOOLS MAXI-SET inklusive:
1 x
Akku-Laubbläser ALB 18 COMPACT M-CUBE

LAUBBLAES-AKKU-(ALB 18 COMPACT)-KARTON

Beschreibung:
Luftdurchfluss (Runddüse): 12200 l/min
Leistungsstarkes und leises Akku-Blasgerät zum schnellen Entfernen von Laub und Schmutz
Menge: 1 x
1 x
Akku-Heckenschere AHS 18 COMPACT M-CUBE

HECKSHER-AKKU-(AHS 18 COMPACT)-KARTON

Beschreibung:
Schnittlänge: 610 mm
Leistungsstarke 18 V/DC Akku-Heckenschere für kabelloses und flexibles Arbeiten
Menge: 1 x
1 x
Akku-Kettensäge AKS 18-30 COMPACT M-CUBE

KETTSAE-AKKU-(AKS 18-30 COMPACT)-KARTON

Beschreibung:
Leerlaufgeschwindigkeit: 12.4 m/s
Bietet eine beeindruckende Leerlaufgeschwindigkeit für effizientes Schneiden und ist dabei leicht und handlich
Menge: 1 x
1 x
Akku-Grastrimmer AGT 18 COMPACT M-CUBE

RASNTRMR-AKKU-(AGT 18 COMPACT)-KARTON

Beschreibung:
6200 1/min
Bietet eine hohe Leerlaufdrehzahl für effizientes Trimmen und ist dabei leicht und handlich, was die Handhabung besonders angenehm macht
Menge: 1 x
3 x
Akku Li-Ion 18 V 8 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/8,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Beschreibung:
8 Ah
Der leistungsstärkste und langlebigste Akku innerhalb der M-CUBE Familie. Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz.
Menge: 3 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/12)

Beschreibung:
18 V Ladestrom max.: 12 A
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen