M-CUBE MAXI-SET 3
M-CUBE Maxi-Set 3
M-CUBE MAXI-SET 3
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT: Kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
- Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT: Kompakter und kraftvoller Akku-Bohrhammer für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten
- Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT: Präzise und leistungsstarke M-CUBE Akku-Stichsäge für den universellen Holzeinsatz
- Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT: Robuster Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
- Akku-Schlagschrauber ASS 18 1/2 Zoll COMPACT: Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke
- Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT: Robuste und kraftvolle M-CUBE Akku-Handkreissäge für Holzanwendungen
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogAkku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
Nennspannung | 18 V |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/2ZO COMP)-KARN
MASTER M-CUBEHNDKRSAE-AKKU-(AHKS 18-68 COMPACT)-KRTN
MASTER M-CUBESTICHSAE-AKKU-(APS 18 COMPACT)-KARTON
MASTER M-CUBEBOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-KRTN
MASTER M-CUBEBOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-KARTON
MASTER M-CUBEWNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT-1)-KRTN
MASTER M-CUBEAKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück