Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

M-CUBE AWS 18/ASS 18/AMTS 18 workshop set 4, 7 pcs

M-CUBE AWS 18/ASS 18/AMTS 18 workshop set 4, 7 pcs

Art. N° 0988044525

EAN 4099618546112

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
M-CUBE AWS 18/ASS 18/AMTS 18 workshop set 4, 7 pcs

Art. N° 0988044525
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
7 pieces, consisting of ASS 18-1/2 inch COMPACT cordless impact wrench, AWS 18-125 P COMPACT cordless angle grinder, AMTS 18 L COMPACT cordless multi-functional dry vacuum cleaner, 3x 5 Ah Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT rechargeable batteries and high-speed charger
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

M-CUBE AWS 18/ASS 18/AMTS 18 workshop set 4, 7 pcs comprenant:
1 x
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE®

ASPIRATEUR AMTS 18 COMPACT SANS BAT.

Description: Aspirateur-souffleur à batterie multifonction compact et portatif avec certification L et nettoyage semi-automatique du filtre pour une utilisation mobile
Quantité: 1 x
1 x
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2 compact M-CUBE

CLE CHOCS ASS 18-1/2 COMPACT SANS BAT.

Description:
0 Ah
Clé à chocs sans fil compacte et puissante avec réglages de puissance et couple de desserrage élevé pour des applications polyvalentes
Quantité: 1 x
1 x
Meuleuse dangle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®

MEULEUSE AWS 18-125-P COMPACT SANS BAT.

Description: Meuleuse d'angle à batterie compacte, puissante et sans charbons pour les travaux réguliers de meulage et de coupe
Quantité: 1 x
3 x
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

Description:
5 Ah
La batterie rechargeable la plus puissante, la plus rapide et la plus durable de la gamme M-CUBE® La batterie rechargeable Li-ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
Quantité: 3 x
1 x
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR ALG 18/6 FAST M-CUBE

Description: Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
Quantité: 1 x