Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

M-CUBE ASS 18/AWS 18 workshop set 3, 5 pcs

M-CUBE ASS 18/AWS 18 workshop set 3, 5 pcs
MASTER M-CUBE

Art. 0988044524
EAN 4099618546105
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
5 pieces, consisting of ASS 18-1/2 inch COMPACT cordless impact wrench, AWS 18-125 P COMPACT cordless angle grinder, 2x 5 Ah Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT rechargeable batteries and high-speed charger
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

5 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Aparafusadora de impacto a bateria ASS 18 1/2 COMPACT M-CUBE

ASS 1/2 18V MCUBE VERSAO K

MASTER M-CUBE
Descrição:
0 Ah
Aparafusadora de impacto a bateria compacta e potente com ajustes de níveis de potência e elevado binário de desaperto para aplicações versáteis
Quantidade: 1 x
1 x
Rebarbadora angular a bateria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

REBARBADORA AWS18-125P COMPACT-1 V. ZERO

MASTER M-CUBE
Descrição: Rebarbadora angular a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos médios de desbaste e corte
Quantidade: 1 x
2 x
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-(18V/5,0AH-(M-CUBE)-W-CONNECT)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição:
5 Ah
The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
Quantidade: 2 x
1 x
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR 18V M-CUBE FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição: Para carregar baterias iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE