Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

M-CUBE ASS 18/AWS 18 workshop set 3, 5 pcs

M-CUBE ASS 18/AWS 18 workshop set 3, 5 pcs

Cikksz. 0988044524

EAN 4099618546105

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
M-CUBE ASS 18/AWS 18 workshop set 3, 5 pcs

Cikksz. 0988044524
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
5 pieces, consisting of ASS 18-1/2 inch COMPACT cordless impact wrench, AWS 18-125 P COMPACT cordless angle grinder, 2x 5 Ah Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT rechargeable batteries and high-speed charger
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

5 darab

Tartalmaz: M-CUBE ASS 18/AWS 18 workshop set 3, 5 pcs:
1 x
Akkus ütvecsavarozó, ASS 18 1/2 COMPACT M-CUBE

AKKUS ÜTVECSAV ASS 18-1/2 COMPACT KART

Leírás:
0 Ah
Kompakt és nagy teljesítményű akkus gépi dugókulcs állítható teljesítményértékekkel és nagy indulási nyomatékkal a sokoldalú alkalmazásokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akkus sarokcsiszoló

SAROKCSISZOLÓ-AKKU-AWS 18-125P COMP-1-KT

Leírás: Kompakt, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli akkus sarokcsiszoló közepes terhelést jelentő nagyolási és vágási munkákhoz
Mennyiség: 1 x
2 x
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Leírás:
5 Ah
Az M-CUBE család legerősebb, gyors töltésű és hosszú élettartamú akkumulátora. A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátor ideális professzionális és univerzális használatra.
Mennyiség: 2 x
1 x
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

M-CUBE TÖLTŐ ALG 18/6 FAST

Leírás: Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
Mennyiség: 1 x