Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

M-CUBE ABS POWER/ASS 18-1/4 Inch case set 5 pcs

M-CUBE ABS POWER/ASS 18-1/4 Inch case set 5 pcs
MASTER M-CUBE

Art. 0988044122
EAN 4099618434297
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
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Descrição: Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
Quantidade: 1 x
1 x

DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 POWER)-CARTON-SOLO

MASTER M-CUBE
Descrição:
0 Ah
Very powerful, handy cordless drill driver specially designed for hard use on construction sites with a torque of 140 Nm
Quantidade: 1 x
1 x
Aparafusadora de percussão a bateria ASS 18-1/4 COMPACT M-CUBE

ASS 18V MCUBE 1/4 VERSAO K

MASTER M-CUBE
Descrição: Aparafusadora de impacto a bateria leve e compacta com encaixe bit ¼ polegadas (E 6.3)
Quantidade: 1 x
2 x
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-(18V/5,0AH-(M-CUBE)-W-CONNECT)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição:
5 Ah
The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
Quantidade: 2 x
1 x
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR 18V M-CUBE FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição: Para carregar baterias iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE
Quantidade: 1 x
1 x
Base interior para mala Para máquinas MASTER

INTERIOR ABS . ASS 8.4.2

Descrição: A base interior perfeita para guardar a sua máquina Würth MASTER de forma segura e organizada.