Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

M-CUBE ABS POWER/ASS 18-1/4 Inch case set 5 pcs

M-CUBE ABS POWER/ASS 18-1/4 Inch case set 5 pcs
MASTER M-CUBE

Nº de art. 0988044122
EAN 4099618434297
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
M-CUBE ABS POWER/ASS 18-1/4 Inch case set 5 pcs incluye:
1 x
Maletín para sistemas 8.4.2

MALETIN VACIO 8.4.2 TAPA NEGRA

Descripción: Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x
1 x
Taladro/atornillador con batería ABS 18 POWER MCUBE

TALADRO ATORNILLADOR ABS 18 POWER CRTN

MASTER M-CUBE
Descripción:
0 Ah
Taladro/atornillador con batería muy potente y práctico, especialmente diseñado para el uso intensivo en obras con un par de 140 Nm
Cantidad: 1 x
1 x
Atornillador de impacto a batería ASS 18-1/4 pulg. COMPACT M-CUBE

ATORNILLADOR IMPACTO ASS 18-1/4IN CRTN

MASTER M-CUBE
Descripción: Atornillador de impacto a batería ligero y compacto con adaptador de ¼ pulg. (E 6.3), desarrollado por Würth para satisfacer las necesidades de los profesionales
Cantidad: 1 x
2 x
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-(18V/5,0AH-(M-CUBE)-W-CONNECT)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descripción:
5 Ah
The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
Cantidad: 2 x
1 x
Cargador ALG 18 V M-CUBE

CARGADOR DE BATERÍAS ALG 18/6 FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descripción: Para cargar la batería de Li-Ion M-CUBE BASIC de 18 V
Cantidad: 1 x
1 x
Clasificador para maletín para máquinas MASTER

CLASIFICADOR-(ABS+ASS)-(8.4.2)

Descripción: El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER de forma ordenada y segura.