Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

M-CUBE 2in1 ASS 18/AWS 18-125 P case set 5 pcs

M-CUBE 2in1 ASS 18/AWS 18-125 P case set 5 pcs

Cod. art. 0988044131

EAN 4099618434396

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
M-CUBE 2in1 ASS 18/AWS 18-125 P case set 5 pcs

Cod. art. 0988044131
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
Consisting of ASS 18-1/2 inch COMPACT cordless impact driver, AWS 18-125 P COMPACT cordless angle grinder, 2x 5 Ah rechargeable batteries and high-speed charger in the ORSY® system case 8.4.3 with case insert
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

M-CUBE 2in1 ASS 18/AWS 18-125 P case set 5 pcs compreso:
1 x
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA-(ALG 18/8)

Descrizione: Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
Quantità: 1 x
1 x
Valigia sistema 8.4.3

VALIGIA-ORSY-8.4.3

Descrizione:
500 x 380 x 195 mm
Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
1 x
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

AVVIT-IMP-BATT-(ASS18-1/2POLL-COMP-CART)

Descrizione:
0 Ah
Avvitatore a impulsi a batteria compatto e potente con impostazioni di potenza regolabili e coppia di spunto elevata per applicazioni versatili
Quantità: 1 x
1 x
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT

SMERIGL-BATT-(AWS 18-125P COMP-1)-CART

Descrizione: Smerigliatrice angolare a batteria brushless compatta, potente e per lavori di sgrossatura e taglio di media intensità
Quantità: 1 x
2 x
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERIA-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Descrizione:
5 Ah
La batteria ricaricabile più potente, a ricarica rapida e di lunga durata della famiglia M-CUBE. La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, compatta, potente e resistente, è ideale per l'uso professionale e universale.
Quantità: 2 x
1 x
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

TERMOFORMATO-(ABS+AWS COMPACT)-(8.4.3)

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre il tuo utensile elettrico MASTER o M-CUBE di Würth in modo ordinato e sicuro.
Quantità: 1 x