Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

M-CUBE 2in1 APS/ABS POWER case set 5 pcs

M-CUBE 2in1 APS/ABS POWER case set 5 pcs
MASTER M-CUBE

Nº de art. 0988044120
EAN 4099618434273
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
Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds

M-CUBE 2in1 APS/ABS POWER case set 5 pcs incluye:
1 x
Maletín para sistemas 8.4.3

MALETIN 8.4.3 VACIO

SYSTEMKOFFER
Descripción:
500 x 380 x 195 mm
Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x
1 x
Taladro/atornillador con batería ABS 18 POWER MCUBE

TALADRO ATORNILLADOR ABS 18 POWER CRTN

MASTER M-CUBE
Descripción:
0 Ah
Taladro/atornillador con batería muy potente y práctico, especialmente diseñado para el uso intensivo en obras con un par de 140 Nm
Cantidad: 1 x
1 x
Caladora a batería APS 18 COMPACT

CALADORA APS 18 COMPACT CRTN

MASTER M-CUBE
Descripción: Caladora a batería M-CUBE precisa y potente para uso universal en madera
Cantidad: 1 x
2 x
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-(18V/5,0AH-(M-CUBE)-W-CONNECT)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descripción:
5 Ah
The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
Cantidad: 2 x
1 x
Cargador ALG 18 V M-CUBE

CARGADOR DE BATERÍAS ALG 18/6 FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descripción: Para cargar la batería de Li-Ion M-CUBE BASIC de 18 V
Cantidad: 1 x
1 x
Clasificador para maletín para máquinas MASTER

CASEINRT-(APS+ABS)-8.4.3

Descripción: El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER de forma ordenada y segura.