Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

M-CUBE 2in1 ABS 18/ASS 18-1/4 inch case set, 5 pcs

M-CUBE 2in1 ABS 18/ASS 18-1/4 inch case set, 5 pcs

Cod. art. 0988044122

EAN 4099618434297

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
M-CUBE 2in1 ABS 18/ASS 18-1/4 inch case set, 5 pcs

Cod. art. 0988044122
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
Consisting of the ABS 18 POWER cordless drill/driver, ASS 18-1/4 inch COMPACT cordless impact wrench, 2x 5 Ah battery packs and high-speed charger in the ORSY® system case 8.4.2 with case insert
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

M-CUBE 2in1 ABS 18/ASS 18-1/4 inch case set, 5 pcs compreso:
1 x
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA-(ALG 18/8)

Descrizione: Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Descrizione: Sistema ideale per lo stoccaggio flessibile di piccoli componenti, utensili elettrici, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
1 x
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE

TRAP-AVVIT(ABS18POWER)-CART-S-BATT-CARIC

Descrizione:
0 Ah
Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
Quantità: 1 x
1 x
Avvitatore ad impulsi a batteria ASS 18-1/4 COMPACT M-CUBE

AVVIT-IMPULSI-BATT-(ASS18-1/4 POLL)-CART

Descrizione: Avvitatore ad impulsi a batteria leggero e compatto con portainserti da ¼" (E 6.3)
Quantità: 1 x
2 x
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERIA-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Descrizione:
5 Ah
La batteria ricaricabile più potente, a ricarica rapida e di lunga durata della famiglia M-CUBE. La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, compatta, potente e resistente, è ideale per l'uso professionale e universale.
Quantità: 2 x
1 x
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

TERMOFORMATO-(ABS+ASS)-(8.4.2)

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre il tuo utensile elettrico MASTER o M-CUBE di Würth in modo ordinato e sicuro.
Quantità: 1 x