Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

M-CUBE 2in1 ABS 18/APS 18 case set 5 pcs

M-CUBE 2in1 ABS 18/APS 18 case set 5 pcs

Cikksz. 0988044126

EAN 4099618434334

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
M-CUBE 2in1 ABS 18/APS 18 case set 5 pcs

Cikksz. 0988044126
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
Consisting of the ABS 18 COMPACT cordless drill/driver, APS 18 COMPACT cordless jigsaw including 2x 5 Ah battery packs and high-speed charger in the ORSY® 8.4.3 system case with case insert
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: M-CUBE 2in1 ABS 18/APS 18 case set 5 pcs:
1 x
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

TÖLTŐ-(ALG 18/8)

Leírás: Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
Mennyiség: 1 x
1 x
Systemkoffer 8.4.3

SYSTEMKOFFER-8.4.3.

Leírás:
500 x 380 x 195 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
1 x
APS 18 COMPACT M-CUBE dekopír fűrész

AKKUS DEKOPÍRFŰRÉSZ APS 18 COMPACT KART

Leírás: Precíz és erős M-CUBE akkus dekopír fűrész univerzális használatra fában
Mennyiség: 1 x
1 x
ABS 18 COMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT KART

Leírás:
0 Ah; Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.: 0-600 / 0-1900 Ford/perc; Max. furatátmérő acélban: 13 mm
Kompakt, nagy teljesítményű szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozó közepes igénybevételű csavarozási és fúrási munkákhoz
Mennyiség: 1 x
2 x
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Leírás:
5 Ah
Az M-CUBE család legerősebb, gyors töltésű és hosszú élettartamú akkumulátora. A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátor ideális professzionális és univerzális használatra.
Mennyiség: 2 x
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-(APS+ABS)-8.4.3

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x