Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

M-CUBE 2in1 ABS 18/ABH 18 case set 5 pcs

M-CUBE 2in1 ABS 18/ABH 18 case set 5 pcs

Ürün no. 0988044124

EAN 4099618434310

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
M-CUBE 2in1 ABS 18/ABH 18 case set 5 pcs

Ürün no. 0988044124
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
Consisting of the ABS 18 COMPACT cordless drill/driver, ABH 18 COMPACT cordless rotary hammer drill, 2x 5 Ah battery packs and a high-speed charger in the ORSY® system case 8.4.3
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

M-CUBE 2in1 ABS 18/ABH 18 case set 5 pcs dahil:
1 x
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

M-CUBE BATARYA ŞARJ CİHAZI (ALG 18/8)

Açıklama: Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.3

SYSCASE-8.4.3

Açıklama:
500 x 380 x 195 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
1 x
ABS 18 COMPACT M-CUBE akülü matkap ve vidalama makinesi

AKÜ.MATKP.VİDALM.MAK.(ABS18 CMPCT)BTRYSZ

Açıklama:
0 Ah; 1./2. vites min./maks. rölanti devri: 0-600 / 0-1900 dev/dk; Çelikte maks. delme çapı: 13 mm
Orta dereceli vidalama ve delme işlerinde kullanıma uygun kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü matkap ve vidalama makinesi
Miktar: 1 x
1 x
Akülü darbeli matkap ABH 18 COMPACT M-CUBE

AKÜLÜ DARBELİ MATKAP(ABH18 COMPCT)-BTYSZ

Açıklama:
0 Ah
Darbeli, darbesiz delme ve hafif kırma işlerinde kullanıma uygun kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü darbeli matkap.
Miktar: 1 x
2 x
Battery pack Li-Ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT

M-CUBE BATARYA-18V/5,0AH-(W-CONNECT)

Açıklama:
5 Ah
The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use
Miktar: 2 x
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ABS/ASS+ABH)-(8.4.3)

Açıklama: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Miktar: 1 x