Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

M-CUBE 2in1 ABH Basic/ABS Compact set 5 pcs

M-CUBE 2in1 ABH Basic/ABS Compact set 5 pcs
MASTER M-CUBE

Art. 0988044115
EAN 4099618434068
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
Número de peças do conjunto/kit

5 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Sistema de malas 8.4.3

MALA ORSY 8.4.3

SYSTEMKOFFER
Descrição:
500 x 380 x 195 mm
Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
Quantidade: 1 x
Berbequim de percussão a bateria ABH 18 BASIC
1 x
Berbequim de percussão a bateria ABH 18 BASIC

MARTELO ABH 18 BASIC M-CUBE V. ZERO

MASTER M-CUBE
Descrição: Berbequim de percussão a bateria, leve e sem escovas, para trabalhos de perfuração simples
Quantidade: 1 x
1 x
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE

ABS 18 COMPACT MCUBE V

MASTER M-CUBE
Descrição:
0 Ah; Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição: 0-600 / 0-1900 rpm; Diâmetro de perfuração máx. no aço: 13 mm
Berbequim a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos de aparafusamento e perfuração de média intensidade
Quantidade: 1 x
1 x
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE

BATERIA 18V 2AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição:
2 Ah
Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
Quantidade: 1 x
1 x
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-(18V/5,0AH-(M-CUBE)-W-CONNECT)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição:
5 Ah
The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
Quantidade: 1 x
1 x
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR MCUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição: Para carregar baterias iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE
Quantidade: 1 x
1 x
Base interior para mala Para máquinas MASTER

CASEINRT-(ABS/ASS+ABH 18 BASIC)-(8.4.3)

Descrição: A base interior perfeita para guardar a sua máquina Würth MASTER de forma segura e organizada.