Bestehend aus Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER, Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2" COMPACT, 2 Akkus 5 Ah und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.2 mit Koffereinlage
Das kompakte 2-in-1 M-CUBE Kofferset besteht aus dem kraftvollen und handlichen Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER für den harten Baustelleneinsatz und dem kraftvollen Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2" COMPACT mit einstellbaren Leistungsstufen für vielseitige Einsatzzwecke inklusive 2 x 5 Ah Akkus und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.2 mit Koffereinlage.
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Produktinformationen
Zertifikate/
Dokumente
|
M-CUBE 2-in-1 Kofferset ABS POWER/ASS 5-teilig inklusive:
1
x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE
LADEGER-(ALG 18/8)
Beschreibung:
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge:
1
x
1
x
System-Koffer 8.4.2
SYSKOFFR-8.4.2.
Beschreibung:
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge:
1
x
1
x
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-KARTON-SOLO
Beschreibung:
0 Ah
Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm
Menge:
1
x
1
x
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE
SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/2ZO COMP)-KARN
Beschreibung:
0 Ah
Kompakter und kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke
Menge:
1
x
2
x
Akku Li-Ion 18 Volt 5 Ah M-CUBE W-CONNECT
AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)
Beschreibung:
5 Ah
Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
Menge:
2
x
1
x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
KOFFREINLG-(ABS+ASS)-(8.4.2)
Beschreibung:
ABS + ASS
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge:
1
x