Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

M-CUBE 2-in-1 Kofferset ABS POWER/APS 5-teilig

M-CUBE 2-IN-1 KOFFERSET ABS POWER/APS

Art.-Nr. 0988044120

EAN 4099618434273

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
M-CUBE 2-in-1 Kofferset ABS POWER/APS 5-teilig

Art.-Nr. 0988044120
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
Bestehend aus dem Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER, Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT inklusive 2 x 5 Ah Akkus und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.3 mit Koffereinlage
Das kompakte 2-in-1 M-CUBE Kofferset besteht aus dem kraftvollen und handlichen Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER für den harten Baustelleneinsatz und der präzisen und leistungsstarken Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT für den universellen Holzeinsatz inklusive 2 x 5 Ah Akkus und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.3 mit Koffereinlage.

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

M-CUBE 2-in-1 Kofferset ABS POWER/APS 5-teilig inklusive:
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/8)

Beschreibung:
18 V/DC Ladestrom max.: 8 A
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

Beschreibung:
ABS 462,5 x 335 x 162 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial.
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-KARTON-SOLO

Beschreibung:
0 STK 0 Ah
Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm
Menge: 1 x
1 x
Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT M-CUBE

STICHSAE-AKKU-(APS 18 COMPACT)-KARTON

Beschreibung:
0 STK x 0 Ah
Präzise und leistungsstarke M-CUBE Akku-Stichsäge für den universellen Holzeinsatz
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Beschreibung:
1 x 5 Ah
Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
Menge: 2 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(APS+ABS)-8.4.3

Beschreibung:
APS 18 COMPACT/ ABS 18 BASIC & COMPACT Passend für Koffer: Systemkoffer 8.4.3
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x