Bestehend aus dem Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT, Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT inklusive 2 x 5 Ah Akkus und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.3 mit Koffereinlage
Das kompakte 2-in-1 M-CUBE Kofferset besteht aus dem kraftvollen Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten und der präzisen und leistungsstarken Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT für den universellen Holzeinsatz inklusive 2 x 5 Ah Akkus und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.3 mit Koffereinlage.
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Produktinformationen
Zertifikate/
Dokumente
|
M-CUBE 2-in-1 Kofferset ABS/APS 5-teilig inklusive:
1
x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE
LADEGER-(ALG 18/8)
Beschreibung:
18 V/DC Ladestrom max.: 8 A
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge:
1
x
1
x
System-Koffer 8.4.3
SYSKOFFR-8.4.3
Beschreibung:
ABS 462,5 x 335 x 162 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial.
Menge:
1
x
1
x
Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT M-CUBE
STICHSAE-AKKU-(APS 18 COMPACT)-KARTON
Beschreibung:
0 STK x 0 Ah
Präzise und leistungsstarke M-CUBE Akku-Stichsäge für den universellen Holzeinsatz
Menge:
1
x
1
x
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-KRTN
Beschreibung:
Akku-/Batterieanzahl: 0 STK
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
Menge:
1
x
2
x
Akku Li-Ion 18 V 5 Ah M-CUBE W-CONNECT
AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)
Beschreibung:
1 x 5 Ah
Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
Menge:
2
x
1
x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
KOFFREINLG-(APS+ABS)-8.4.3
Beschreibung:
APS 18 COMPACT/ ABS 18 BASIC & COMPACT Passend für Koffer: Systemkoffer 8.4.3
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge:
1
x