Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

M-CUBE 2-in-1 Kofferset ABS/APS

M-CUBE 2in1 Maschinen-Kofferset ABS/APS 5-tlg
M-CUBE 2-IN-1 KOFFERSET ABS/APS
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 0988019835
EAN 4099618273100
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
5-teilig, Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT, Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT inklusive 2 x 5 Ah Akkus und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.3 mit Koffereinlage
Das kompakte 2-in-1 M-CUBE Kofferset besteht aus dem kraftvollen Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten und der präzisen und leistungsstarken Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT für den universellen Holzeinsatz inklusive 2 x 5 Ah Akkus und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.3 mit Koffereinlage.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

M-CUBE 2-in-1 Kofferset ABS/APS inklusive:
1 x
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT M-CUBE

STICHSAE-AKKU-(APS 18 COMPACT)-KARTON

MASTER M-CUBE
Beschreibung: Präzise und leistungsstarke M-CUBE Akku-Stichsäge für den universellen Holzeinsatz
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-KRTN

MASTER M-CUBE
Beschreibung: Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
5 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Passend für Li-Ion 18V BASIC M-CUBE Akkus
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(APS+ABS)-(8.4.3)

Beschreibung: Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x