Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

M-CUBE 2-in-1 Kofferset ABS/AFS 5-teilig

M-CUBE 2in1 ABS 18/AFS 18 Kofferset 5-tlg
M-CUBE 2-IN-1 KOFFERSET ABS/AFS

Art.-Nr. 0988044125

EAN 4099618434327

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
M-CUBE 2-in-1 Kofferset ABS/AFS 5-teilig

Art.-Nr. 0988044125
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
Bestehend aus Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT, Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT, 2 Akkus 5 Ah und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.3 mit Koffereinlage
Das kompakte 2-in-1 M-CUBE Kofferset besteht aus dem Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten und der robusten Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT für sicheres Arbeiten inklusive 2 x 5 Ah Akkus und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.3 mit Koffereinlage.

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

M-CUBE 2-in-1 Kofferset ABS/AFS 5-teilig inklusive:
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/8)

Beschreibung: Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

Beschreibung:
500 x 380 x 195 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE

SAEBELSAE-AKKU-(AFS 18 COMPACT)-KARTON

Beschreibung: Leistungsstarke und robuste Akku-Säbelsäge
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-KRTN

Beschreibung:
0 Ah; Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-600 / 0-1900 U/min; Bohrdurchmesser in Stahl max.: 13 mm
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 Volt 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Beschreibung:
5 Ah
Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
Menge: 2 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ABS+AFS COMPACT)-(8.4.3)

Beschreibung:
ABS + AFS 18 COMPACT
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x