Bestehend aus Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT, Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT, 2 Akkus 5 Ah und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.3
Das kompakte 2-in-1 M-CUBE Kofferset besteht aus dem kraftvollen Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten und dem kompakten Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten inklusive 2 x 5 Ah Akkus und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.3 mit Koffereinlage. Mit den effizienten und bürstenlosen Motoren und der kompakten, ergonomischen Bauform sind es die perfekten Arbeitsbegleiter.
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Produktinformationen
Zertifikate/
Dokumente
|
M-CUBE 2-in-1 Kofferset ABS/ABH 5-teilig inklusive:
1
x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE
LADEGER-(ALG 18/8)
Beschreibung:
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge:
1
x
1
x
System-Koffer 8.4.3
SYSKOFFR-8.4.3
Beschreibung:
500 x 380 x 195 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge:
1
x
1
x
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-KRTN
Beschreibung:
0 Ah; Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-600 / 0-1900 U/min; Bohrdurchmesser in Stahl max.: 13 mm
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
Menge:
1
x
1
x
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE
BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-KARTON
Beschreibung:
0 Ah
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrhammer für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten
Menge:
1
x
2
x
Akku Li-Ion 18 Volt 5 Ah M-CUBE W-CONNECT
AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)
Beschreibung:
5 Ah
Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
Menge:
2
x
1
x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
KOFFREINLG-(ABS/ASS+ABH)-(8.4.3)
Beschreibung:
ABS/ASS + ABH COMPACT
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge:
1
x