Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

M-CLICK quick-action drill chuck carbide tipped

M-CLICK quick-action drill chuck carbide tipped

Cikksz. 5801692009

EAN 4099618479519

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
M-CLICK quick-action drill chuck carbide tipped

Cikksz. 5801692009
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
Quick-action drill chuck with tungsten carbide clamping jaws and M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1-13 mm

Szerszámbefogó típusa

M-CLICK

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
M-CLICK square mounting

MNT-M-CLICK VK-1/4

Enables sockets to be used on drill/drivers with M-CLICK/M-CLICK+ spindles
x 1 db
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó

FURCSAV-AKKUS-(ABS 18 SUBCOMPT)-GÉPTEST

Nagyon kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrócsavarozó M-CLICK gyorscserés rendszerrel a könnyű és közepes terhelésű csavarozási és fúrási feladatokhoz
x 1 db
M-CLICK quick-action drill chuck

QCKDRLCHUK-(M-CLICK)-(1-13 MM)

Quick-action drill chuck with M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
x 1 db
M-CLICK bit holder

HOLD-BIT-(M-CLICK)-1/4IN-MAGN

Magnetic bit holder with M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
x 1 db
M-CLICK angle attachment

ANGLATTCH-(M-CLICK+)

90° angled add-on with M-CLICK+ quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK or M-CLICK+ drill spindle
x 1 db
M-CLICK eccentric attachment

ECATTCH-(M-CLICK)-1/4IN

Eccentric attachment with narrow corner dimension and M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
x 1 db
M-CLICK hole saw adapter

HOSAWADAPT-(M-CLICK+)-A4/A2-(14-152MM)

Quick-change mount for hole saws with M-CLICK+ quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK or M-CLICK+ drill spindle