M-CLICK+ Schneideeinheit für Kabel und Drahtseile
SHNDEINH-(M-CLICK+)-(KSG-55 K)
Art.-Nr. 5801692015
EAN 4068362146367
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kosteneffiziente Lösung durch direkte Nutzung mit einem vorhandenen Akkuschrauber mit M-CLICK Aufnahme.
- Flexibilität und Vielseitigkeit durch 360° drehbare Schneideeinheit und den Einsatz von verschiedenen Materialien dank der vier Varianten.
- Schneller Wechsel zwischen verschiedenen Schneideeinheiten dank des M-CLICK Schnellwechselsystems.
- Erhöhte Sicherheit und Präzision, da das Messer in jeder Schneidposition entriegelt werden kann.
- Robust und langlebig durch rein mechanischen Antrieb, der weniger anfällig ist als hydraulische Systeme.
- offene Kabel-Schneideinheit eignet sich ideal für den Einsatz bei Schaltschränken oder Kabelkanälen.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | M-CLICK+ KSG-55 K |
Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU | 55 mm |
Werkzeugaufnahme | M-CLICK+ |
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!