Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

M-CLICK+ Schneideeinheit für Kabel und Drahtseile

SHNDEINH-(M-CLICK+)-(DSO-13 S)

Art.-Nr. 5801692016

EAN 4068362146350

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
M-CLICK+ Schneideeinheit für Kabel und Drahtseile

Art.-Nr. 5801692016
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
Kann direkt mit einem vorhandenen Akkuschrauber mit M-CLICK Aufnahme genutzt werden kann
  • Kosteneffiziente Lösung durch direkte Nutzung mit einem vorhandenen Akkuschrauber mit M-CLICK Aufnahme.

  • Flexibilität und Vielseitigkeit durch 360° drehbare Schneideeinheit und den Einsatz von verschiedenen Materialien dank der vier Varianten.

  • Schneller Wechsel zwischen verschiedenen Schneideeinheiten dank des M-CLICK Schnellwechselsystems.

  • Erhöhte Sicherheit und Präzision, da das Messer in jeder Schneidposition entriegelt werden kann.

  • Robust und langlebig durch rein mechanischen Antrieb, der weniger anfällig ist als hydraulische Systeme.

  • offene Kabel-Schneideinheit eignet sich ideal für den Einsatz bei Schaltschränken oder Kabelkanälen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

M-CLICK+ DSO-13 S

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

10 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich

13 mm

Werkzeugaufnahme

M-CLICK+

M-CLICK+ Schneideeinheit für Kabel und Drahtseile inklusive:
1 x
ET-ANTIVIBRATIONSHANDGRIFF

ET-ANTIVIBRATIONSHANDGRIFF

Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-O.AKKU

Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
ET-ANTIVIBRATIONSHANDGRIFF

ET-ANTIVIBRATIONSHANDGRIFF