Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

M-CLICK Exzentervorsatz EV-11

M-CLICK Exzentervorsatz
EXZVORSA-(M-CLICK)-1/4ZO

Art.-Nr. 5801692004

EAN 4099618067778

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
M-CLICK Exzentervorsatz EV-11

Art.-Nr. 5801692004
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
Exzentervorsatz mit geringem Eckmaß und M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
  • Komfortabler und schneller Wechsel der Vorsätze durch das Würth M-CLICK Schnellwechselsystem

  • Kann in 12 verschiedenen Positionen auf dem Bohrschrauber montiert werden

  • Ideal für Bohr- und Schraubanwendungen die ein kanten- und wandnahes Arbeiten erfordern

  • Gleichermaßen für Rechts- und Linkslauf geeignet

  • Magnetische 1/4" Innensechskant-Aufnahme für den Einsatz mit C 6.3 und E 6.3 Bits
Anwendungsgebiet

Anwendungsbeispiel

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Exzentervorsatz M-CLICK EV-11

Eckmaß

11 mm

Werkzeugaufnahme

M-CLICK

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-O.AKKU

Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellspannbohrfutter BF-13 M-CLICK

SHNLSPNBOFTR-(M-CLICK)-(1-13 MM)

Schnellspannbohrfutter mit M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
x 1 St.
Bithalter BHM-1/4 Zoll M-CLICK

HALT-BIT-(M-CLICK)-1/4ZO-MAGN

Magnetischer Bithalter mit M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
x 1 St.
Winkelvorsatz M-CLICK+ WV-90

WNKLVORSA-(M-CLICK+)

Um 90° abgewinkelter Aufsatz mit M-CLICK+ Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK oder M-CLICK+ Bohrspindel verfügen
x 1 St.
Lochsägenadapter BMLA-A4/A2 M-CLICK+

LOSAEADAPT-(M-CLICK+)-A4/A2-(14-152MM)

Schnellwechselaufnahme für Lochsägen mit M-CLICK+ Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK oder M-CLICK+ Bohrspindel verfügen