Lydisolasjon for fottrinn
Lydisolasjon for fottrinn
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Polypropylen-fleece |
Farge | Gråflekket |
Total tykkelse | 2,5 mm |
Lengde | 30 m |
Bredde | 1 m |
Rullengde | 30 m |
Tykkelse | 2,5 mm |
Beleggvekt per m² | 300 g |
Maks. lengdeutvidelse | 25 % |
Maks. utvidelse på tvers | 25 % |
Lengdestrekkfasthet | 50 N |
Støtlydisolasjon løs | 16 dB |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.