Lydabsorberende plate
Lydabsorberende pute
STØYDEMP.PLATER 550X250X2MM (1PK.6 STK)
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kraftig bitumenplate med polypropylenbelegg, selvklebende
- Høy heftestyrke
- Nærmest uknuselig
- Motstandsdyktig mot vann, svake syrer, alkaliske løsninger osv.
- Varmebestandig -30°C til 80 °C (1 time ved 180 °C)
Forhindrer vibrasjonsstøy i interiøret forårsaket av vibrerende karosserideler, for eksempel hjulbue, kardangtunnel, gulvgruppe, dører og andre sidedeler.
Overflatene som skal limes sammen, må være rene, fri for fett og tørre. I sjeldne tilfeller kan limbindingen forårsake problemer, spesielt på nymalte overflater (egaliseringsmiddel) samt på hammertone-overflater eller lignende (redusert kontaktområde). Forhåndstesting anbefales. Etter å ha fjernet dekkmaterialet (papir eller film), presser du Würth-lydisolasjonsplaten på overflaten med limsiden nedover. For å oppnå en perfekt binding, bør materialene som skal limes sammen, ha en temperatur på 20–25 ºC og presses med en valse for å unngå luftputer. Vertikal eller hengende lagring av delene er tillatt tidligst 1 time etter liming.
Materiale | Bitumen |
Farge | Lysegrå (skinnende grå) |
Lengde x bredde x tykkelse | 550 x 250 x 2 mm |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 180 °C |
Min. temperaturbestandighet | -30 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
Antall deler | 6 STK |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |