Luz trasera/de matrícula LED, 24 V
Luz trasera/de matrícula LED
PILOTO MATRICULA LED 2 FUNCIONES
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Luz de matrícula y luz trasera combinadas
Unidad LED completamente revestida de PUR
Protege la zona de contacto de la entrada de humedad en caso de que la lente sufra daños.
Hojas de datos(X)
Para placas de matrícula de 520 x 120 mm y 340 x 240 mm
Tipo de lámpara | LED |
Color de la luz | Rojo/blanco |
Diseño | Montaje |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 0,5 m |
Tensión nominal | 24 V/CC |
Nivel de potencia | 1.1 W |
Longitud | 99 mm |
Altura | 57 mm |
Profundidad | 54 mm |
Marca de aprobación | ADR |