Luz sensora SL-12-1
Luz sensora LED SL12-1
LUMINARIA C/ SENSOR SL-12-1
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Equipada com bateria de iões de lítio de 1200 mA de alta qualidade
- Carregável através de um minicabo USB padrão
Fichas Técnicas(X)
Ideal para guarda-fatos ou prateleiras que não possam estar equipados com eletricidade.
Tipo de lâmpada | LED |
Tensão nominal | 3.7 V/CC |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Cor da estrutura | Cores de aço inox |
Material das lentes de iluminação | Plástico |
Potência nominal | 0.4 W |
Número de LEDs | 9 UNID |
Cor da luz | Branco quente (WW) |
Temperatura da cor | 3400 K |
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 83 |
Comprimento | 90 mm |
Largura | 70,5 mm |
Altura | 20 mm |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Vida útil da iluminação | 30000 h |
Fluxo luminoso | 31 lm |
Iluminação mín. | 15 lx |
Iluminação máx. | 155 lx |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!