Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Luz presença lateral LED p/ Schmitz

Luz presença lateral LED p/ Schmitz

Art. 081242 916

EAN 4045727349243

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Luz presença lateral LED p/ Schmitz

Art. 081242 916

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 6 Un.
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
Design

Com suporte angular

Tipo de lâmpada

LED

Cor da luz

Laranja

Ligação do cabo

União roscada

Tensão nominal

24 V/CC

Funções

Luz de presença lateral

Potência nominal

1,3 W

Comprimento

119 mm

Largura

44 mm

Altura

16 mm

Distância do orifício

70 mm

Marca de aprovação

ADR, ECE

Classe de proteção IP

IP 69K

Número de comparação

066203