Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Luz presença lat. LED p/ MB-Actros/Atego/Sprinter

Luz presença lat. LED p/ MB-Actros/Atego/Sprinter

Art. 081242 915

EAN 4045727057414

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Luz presença lat. LED p/ MB-Actros/Atego/Sprinter

Art. 081242 915

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 2 Un.
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
Tipo de lâmpada

LED

Cor da luz

Laranja

Ligação do cabo

Ligação HOTMELT 90°

Comprimento do cabo

0,5 m

Tensão nominal

24 V/CC

Funções

Luz de presença lateral

Potência nominal

1 W

Comprimento

120 mm

Largura

45 mm

Distância do orifício

75 mm

Marca de aprovação

ADR, ECE

Número de comparação

000 544 54 11

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tubo termoretrátil Sem cola interior

HSHRHOSE-BLACK-(9,5-3,0MM)

x 5 m
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
Peças de substituição para este produto:
Cabo elétrico para veículos, cabo redondo (cabo com fios) FLRYY

VEHCBL-FLRYY-COL-BLACK-2X0,75SMM

Produtos embalados
x 50 m