Luz para matrícula de 12 V/24 V
Luz para matrícula, universal
PILOTO MATRICULA CAMION 520X120
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sin portalámparas
Hojas de datos(X)
Para placas de matrícula de 520 x 120 mm y 340 x 240 mm
Tipo de lámpara | Bombilla |
Color de la luz | Blanco |
Diseño | Montaje |
Conexión de cables | Manguito para cables |
Tensión nominal mínima/máxima | 12 / 24 V/CC |
Nivel de potencia | 10 W |
Longitud | 100 mm |
Altura | 54 mm |
Profundidad | 54 mm |
Marca de aprobación | ECE |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!