Luz marcha-atrás LED ECE R23
Luz marcha-atrás LED ECE R23
Art. 081245 322
EAN 4053479479316
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Forma | Quadrado |
Número de LEDs | 9 UNID |
Tipo de lâmpada | LED |
Fluxo luminoso | 1300 lm |
Ligação do cabo | Com cabo |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
Tensão nominal mín./máx. | 10 / 50 V/CC |
Potência nominal | 15 W |
Comprimento x largura | 100 x 100 mm |
Altura | 74 mm |
Profundidade | 74 mm |
Marca de aprovação | ADR, ECE |
Classe de proteção IP | IP 68 |