Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Luz lat posterior, sup angular ligação c/parafuso

Luz lat posterior, sup angular ligação c/parafuso

Art. 081242 84

EAN 4024835152808

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Luz lat posterior, sup angular ligação c/parafuso

Art. 081242 84

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 8 Un.
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
Design

Sem suportes angulares

Tipo de lâmpada

Lâmpada

Cor da luz

Laranja

Ligação do cabo

União roscada

Tensão nominal mín./máx.

12 / 24 V/CC

Funções

Luz de presença lateral

Potência nominal

4 W

Comprimento

110 mm

Largura

55 mm

Altura

34 mm

Distância do orifício

75 mm

Marca de aprovação

ADR, ECE

Classe de proteção IP

IP 54

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Lâmpada de luz de presença

LAMPADA T4W 12V 4W

Qualidade OEM de confiança para aplicações standard
x 10 Un.
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Parafuso autoperfurante pias®, cabeça de queijo e fenda H

PF.ZEBRA PIAS DIN.7504 4,8.13

Standard, aço galvanizado passivado a azul (A3K), fenda Phillips H
x 1000 Un.
Terminal macho Não isolado

PSHCON-(SN)-6,3X0,8-(0,5-1,0SMM)

x 100 Un.
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
Peças de substituição para este produto:
Cabo elétrico para veículos, cabo redondo (cabo com fios) FLRYY

VEHCBL-FLRYY-COL-BLACK-2X0,75SMM

Produtos embalados
x 50 m
Lente c/ junta e parafusos

LENS-(F.LIGHT-081242 84/85/86)