Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Luz empotrada LED EBL-12-10, set

Luz empotrada LED EBL-12-10, set

Nº de art. 0976505022
EAN 4056807725741
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
For illumination of kitchen, living room and bedroom furniture
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de lámpara

LED

Número de lámparas

3 Uds

Tensión nominal

12 V

Tipo de montaje

Para inclusión

Material de la carcasa

Plástico

Color de la carcasa

Colores del acero inoxidable

Material de la lente de luz

Plástico

Color de la cubierta de faro

Blanco

Nivel de potencia

3 W

Número de LED

33 Uds

Color de la luz

Blanco cálido (WW)

Temperatura de color

3000 K

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80

Diámetro exterior

72 mm

Diámetro de la instalación

57 mm

Profundidad de la instalación

12 mm

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds

Tipo de conexión

Sistema de conexión LED A

Longitud del cable

2000 mm

Clase de protección IP

IP 20

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Vida útil de la iluminación

50000 h

Flujo luminoso

360 lm

Con interruptor

No

Clase de eficiencia energética

A-A++

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Controlador de atenuación remoto, 12 V

SWTCH-EL-W-DIMCONTR-12V-W.WRELREMCTRL

Radio remote control for dimming and switching 12 V LED lights
x 1 Cant.
Recessed rocker switch 12V round

SWTCH-EL-INSTAL-ROCKER-SWITCH-12V-15MM

Small, discreet built-in rocker switch