Luz delimitación LED c. base montaje flexible, PUR
Luz delimitación LED c. base montaje flexible, PUR
PILOTO FINAL LINEA LED
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Carcasa de fijación flexible |
Tipo de lámpara | LED |
Color de la luz | Rojo/blanco |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 1,75 m |
Tensión nominal | 24 V/CC |
Nivel de potencia | 0.85 W |
Longitud | 100 mm |
Anchura | 41 mm |
Altura | 59 mm |
Material de la carcasa | Caucho |
Color de la carcasa | Negro |
Marca de aprobación | ADR |
Clase de protección IP | IP 68 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!