Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Luz de trabalho LED Mini

Luz de trabalho LED Mini

Art. 081245 338

EAN 4050641979124

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Luz de trabalho LED Mini

Art. 081245 338
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
Numerous attachment options thanks to very small and compact design
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Forma

Oval

Fluxo luminoso

1000 lm

Tipo de lâmpada

LED

Tensão nominal mín./máx.

12 / 36 V/CC

Número de LEDs

1 UNID

Design

Inclui suporte e cabo 0,5 m

Material das lentes de farol

Plástico

Ligação do cabo

Com cabo

Comprimento do cabo

0,5 m

Potência nominal

11 W

Comprimento

60 mm

Largura

50 mm

Altura

77,9 mm

Profundidade

60,4 mm

Classe de proteção IP

IP 6K9K

Condições de temperatura mín.

-30 °C

Condições de temperatura máx.

50 °C

Material da caixa de proteção

Alumínio fundido