Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Luz de trabalho LED Midi

Luz de trabalho LED Midi

Art. 081245 330

EAN 4053479482835

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Luz de trabalho LED Midi

Art. 081245 330
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
High-performance headlight with a compact design
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Forma

Oval

Fluxo luminoso

1800 lm

Tipo de lâmpada

LED

Tensão nominal mín./máx.

12 / 36 V/CC

Número de LEDs

2 UNID

Design

Inclui suporte e cabo 0,5 m

Material das lentes de farol

Plástico

Ligação do cabo

Com cabo

Comprimento do cabo

0,5 m

Potência nominal

20 W

Comprimento

89 mm

Largura

69 mm

Altura

78 mm

Profundidade

78 mm

Marca de aprovação

ADR

Classe de proteção IP

IP 6K9K

Condições de temperatura mín.

-30 °C

Condições de temperatura máx.

50 °C

Material da caixa de proteção

Alumínio fundido