Luz de trabalho 9 LED alta potência
Luz de trabalho 9 LED alta potência
Art. 081245 321
EAN 4053479479330
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Forma | Quadrado |
Fluxo luminoso | 1300 lm |
Tipo de lâmpada | LED |
Tensão nominal mín./máx. | 10 / 50 V/CC |
Número de LEDs | 9 UNID |
Material das lentes de farol | Plástico |
Ligação do cabo | Com cabo |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
Potência nominal | 15 W |
Comprimento | 100 mm |
Largura | 100 mm |
Altura | 74 mm |
Profundidade | 74 mm |
Marca de aprovação | ADR |
Classe de proteção IP | IP 68 |
Condições de temperatura mín. | -40 °C |
Condições de temperatura máx. | 65 °C |
Material da caixa de proteção | Plástico |