Luz de trabalho 5 LED alta potência
Luz de trabalho 5 LED alta potência
Art. 081245 326
EAN 4053479505312
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Forma | Quadrado |
Fluxo luminoso | 1200 lm |
Tipo de lâmpada | LED |
Tensão nominal mín./máx. | 9 / 32 V/CC |
Número de LEDs | 5 UNID |
Material das lentes de farol | Plástico |
Ligação do cabo | Com cabo |
Comprimento do cabo | 0,3 m |
Potência nominal | 15 W |
Comprimento | 110 mm |
Largura | 110 mm |
Altura | 135 mm |
Profundidade | 43 mm |
Classe de proteção IP | IP 67 |
Condições de temperatura mín. | -40 °C |
Condições de temperatura máx. | 65 °C |
Material da caixa de proteção | Alumínio fundido |