Luz de trabajo LED mini de 12 V/36 V
Luz de trabajo LED mini
DDU-FARO TRABAJO CAMION LED 12/36V
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Idónea para iluminación de corto alcance
Hasta aprox. 20 metros
Protección excepcional contra el agua y la suciedad
Hojas de datos(X)
![]() | |
Formulario | Óvalo |
Tipo de lámpara | LED |
Tensión nominal mínima/máxima | 12 / 36 V/CC |
Número de LED | 1 Uds |
Flujo luminoso | 1000 lm |
Diseño | Incluye soporte y cable de 0,5 m |
Material de la lente del faro | Plástico |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 0,5 m |
Nivel de potencia | 11 W |
Longitud | 60 mm |
Anchura | 50 mm |
Altura | 77,9 mm |
Profundidad | 60,4 mm |
Clase de protección IP | IP 6K9K |
Condiciones de temperatura mínima | -30 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 50 °C |
Material de la carcasa | Fundición de aluminio |