Luz de trabajo LED MIDI de 12 V/36 V
Luz de trabajo LED midi
FOCO-VEHICULO-LED-MIDI-ADR-12/36V
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Idónea para iluminar cortas distancias en un área amplia
Hasta aprox. 50 metros
Protección excepcional contra el agua y la suciedad
Hojas de datos(X)
Formulario | Óvalo |
Tipo de lámpara | LED |
Tensión nominal mínima/máxima | 12 / 36 V/CC |
Número de LED | 2 Uds |
Flujo luminoso | 1800 lm |
Diseño | Incluye soporte y cable de 0,5 m |
Material de la lente del faro | Plástico |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 0,5 m |
Nivel de potencia | 20 W |
Longitud | 89 mm |
Anchura | 69 mm |
Altura | 78 mm |
Profundidad | 78 mm |
Marca de aprobación | ADR |
Clase de protección IP | IP 6K9K |
Condiciones de temperatura mínima | -30 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 50 °C |
Material de la carcasa | Fundición de aluminio |