Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Luz de sensor LED SL-12-1

Luz de sensor LED SL12-1
LED-SENDOR-(SL-12-1)-SSTCOL

Nº de art. 0976502160
EAN 4053479569956
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
Sensor de luz LED a batería con detector de movimiento para iluminar armarios y estanterías sin toma de corriente
  • Cuenta con batería de iones de litio de 1200 mA de alta calidad

  • Se puede cargar con un cable mini USB estándar
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para armarios o estanterías sin toma eléctrica.

Tipo de lámpara

LED

Tensión nominal

3.7 V/CC

Tipo de montaje

Atornillado

Material de la carcasa

Plástico

Color de la carcasa

Colores del acero inoxidable

Material de la lente de luz

Plástico

Nivel de potencia

0.4 W

Número de LED

9 Uds

Color de la luz

Blanco cálido (WW)

Temperatura de color

3400 K

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

83

Longitud

90 mm

Anchura

70,5 mm

Altura

20 mm

Clase de protección IP

IP 20

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Vida útil de la iluminación

30000 h

Flujo luminoso

31 lm

Iluminación mínima

15 lx

Iluminación máxima

155 lx

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Adaptador cargador USB p. sensor luz LED SL-12-1

CHRGADAPT-(F.SENSOLGHT-LED-SL12-1)-USB

For charging sensor light SL-12-1